Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC2530M5
Cod. Produttore
GC2530M5
Cod. EAN
3389110641486

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3 NO
  • Corrente nominale: 25 A AC-7A
  • Tensione di comando: 220-240 V CA 50 Hz
  • Potere di chiusura: 68 A a 400 V CA
  • Grado di protezione: IP40 in quadro
  • Dimensioni: 36x85x62,5 mm
  • Durata elettrica: 100000 cicli
  • Serie: TeSys GC, GY, GF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GC2530M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 3 poli NA da 25 A/415 V CA, una bobina 220-240 V CA 50 Hz, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 2 moduli di larghezza (36 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

2

numero di unità di suddivisione

4

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

2800 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

800 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare GC - 3 poli (3 NO) - CA-7a 440V 25 A - 220...240 V CA