Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC4020M5
Cod. Produttore
GC4020M5
Cod. EAN
3389110641677

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2 NO
  • Corrente nominale: 40 A AC-7A
  • Tensione di comando: 220-240 V AC
  • Categoria utilizzo: AC-7A, AC-7B
  • Grado protezione: IP40 (quadro)
  • Dimensioni (LxAxP): 36x85x62,5 mm
  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 40 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 15 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

36

numero di unità di suddivisione

4

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

5100 W

carico max. della lampada fluorescente

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1600 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare GC - 2 NO - 40 A - 220...240V CA