Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC1620B5
Cod. Produttore
GC1620B5
Cod. EAN
3389110641240

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GC, GY, GF
  • Tensione di comando: 24 V CA 50 Hz
  • Corrente nominale: 16 A AC-7A / 5 A AC-7B
  • Numero poli: 2 poli (2 NO)
  • Tensione nominale di esercizio: ≤ 250 V CA
  • Potere di chiusura nominale: 40 A a 400 V CA
  • Grado protezione IP: IP40 in quadro, IP20 esterno
  • Dimensioni: 81x17,5x62,5 mm (H x L x P)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 16 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 24V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

profondità di incasso

62,5 mm

Numero moduli DIN

18

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1800 W

carico max. della lampada fluorescente

650 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

600 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Contattore modulare GC - 2 NO - 16 A - 24 V CA