Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 16 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 5 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),