Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1SKGC310P7
Cod. Produttore
LC1SKGC310P7
Cod. EAN
3389110563689

Informazioni di prodotto

Contattore miniaturizzato TeSys SK - 3P (3 NA) - AC3 - 690 V 9 A - 230 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini contattore TeSys SKGC, 3 poli (3NO), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1, e per applicazioni di controllo motore a 3 fasi fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, un contatto ausiliario 1NO, un coperchio di protezione trasparente per impedire l'accesso frontale, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 45 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio tramite 2 viti. Posizione disponibile per inserire un modulo soppressore LA4SK (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

56 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Contattore miniaturizzato TeSys SK - 3P (3 NA) - AC3 - 690 V 9 A - 230 Vca