Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1SK0600F7
Cod. Produttore
LC1SK0600F7
Cod. EAN
3389110563863

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 6 A
  • Corrente nominale AC-1: 12 A
  • Tensione nominale di impiego: 690 V CA
  • Tensione di comando: 55-110 V CA
  • Numero poli: 2P (2 NO)
  • Larghezza: 27 mm
  • Grado di protezione: IP2X
  • Serie: TeSys SK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1SK0600F7 è un mini-contattore TeSys SK a 2 poli Schneider Electric per le categorie di impiego AC-1 fino a 12A/690V e AC-3 fino a 6 A/400V con un blocco di contatto ausiliario LA1SK aggiuntivo. Ultra compatto (larghezza 27 mm), utilizzabile su guida DIN, è composto da una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e collegamenti mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Contattore miniaturizzato TeSys SK - 2P (2 NA) - AC3 - 690 V 6 A - 110 Vca