Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1SKGC200P7
Cod. Produttore
LC1SKGC200P7
Cod. EAN
3389110563061

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys SK
  • Tensione di comando: 230 V AC
  • Corrente nominale AC-1: 20 A
  • Corrente nominale AC-3: 5 A
  • Numero poli: 2P (2 NO)
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 27 mm larghezza
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/ora

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini contattore TeSys SKGC, 2 poli (2NO), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1, e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 5 A/ 690V AC-3. Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, un coperchio di protezione trasparente per impedire l'accesso frontale, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 27 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm. Posizione disponibile per inserire un modulo soppressore LA4SK (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Contattore miniaturizzato TeSys SK - 2P (2 NA) - AC3 - 690 V 5 A - 230 Vca