Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1SK0600BD
Cod. Produttore
LP1SK0600BD
Cod. EAN
3389110563931

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys SK
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 12 A AC-1
  • Bobina: 24 V DC
  • Contatti: 2 poli (2 NO)
  • Larghezza: 27 mm
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/h
  • Grado protezione: IP2X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini contattore TeSys SK, 2 poli (2NO). Adatto per applicazioni di carico non induttivo fino a 12 A/690V AC-1 e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 6 A/ 690V AC-3 (per motori a 3 fasi, un blocco di contatto aggiuntivo LA1SK deve essere montato sul contattore). Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Blocchi di contatto aggiuntivi LA1SK (polo di alimentazione, contatti ausiliari istantanei) e moduli soppressori LA4SK disponibili da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Contattore miniaturizzato TeSys SK - 2P (2 NA) - AC1 - 690 V 12 A - 24 Vcc