Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G8004LSEA
Cod. Produttore
LC1G8004LSEA
Cod. EAN
3606481922816

Informazioni di prodotto

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 1050A, versione Advanced, bobina elettronica 200…500V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore ad alta potenza TeSys Giga, 4 poli (4 NA) adatto per applicazioni di categoria AC-1 fino a 1050 A @440V. È dotato di bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 200-500 V, controllo uscita PLC e integrato con un blocco di contatto ausiliario 1NA+1NC altamente affidabile (17V 1mA). Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 300 cicli all'ora e ambienti fino a 60°C. È costruito con un'elevata affidabilità che fornisce una durata meccanica fino a 5 milioni di cicli. La Diagnostica dell'usura dei contatti (CWD, Contact Wear Diagnosis) è una funzione standard che monitora e fornisce feedback continui attraverso condizioni di funzionamento corretto e di allarme tramite un indicatore LED La segnalazione remota della diagnostica di usura è abilitata da un modulo opzionale Remote Wear Diagnosis (RWD). È possibile sostituire il modulo di commutazione (contatti principali) e il modulo di controllo. Miglioramento della durata del contattore e possibile manutenzione senza rimozione dei cavi di alimentazione principale/sbarre di distribuzione, grazie alle morsettiere di collegamento memoria-cavo. I collegamenti all'alimentazione principale accessibili dalla parte anteriore sono dotati di collegamenti bullonati e collegamenti di controllo tramite morsetti a innesto e assemblaggio facile e rapido. Fornisce protezione IP2x dal fronte con coprimorsetti opzionali conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C e viene montato direttamente su piastra, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Il contattore può essere installato in tre quadranti di piano verticale ed è possibile montare direttamente OLR sotto il contattore. Dimensioni: 389 mm x 281 mm x 266 mm (LxAxP); dimensioni compatte per risparmiare spazio sul pannello. Certificazione multi-standard (CB, CCC, cULcs, marcatura CE, UKCA). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

larghezza

281 mm

altezza

388,5 mm

profondità

266 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

450 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1050 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

645 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

375 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

600 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 1050A, versione Advanced, bobina elettronica 200…500V AC/DC