Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G265KUEN
Cod. Produttore
LC1G265KUEN
Cod. EAN
3606481921963

Informazioni di prodotto

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 265A, versione Standard, bobina elettronica 100…250V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore ad alta potenza TeSys Giga, 3 poli (3 NA), adatto per applicazioni di categoria AC-3 fino a 265 A 160kW@440V, dotata di bobina elettronica a basso consumo a banda larga 100-250 V CA/CC e blocco di contatto ausiliario integrato 1NA+1NC ad alta affidabilità (17 V 1 mA). Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 500 cicli all'ora e ambienti fino a 60°C. È costruito con un'elevata affidabilità che fornisce una durata meccanica fino a 8 milioni di cicli. Contact Wear Diagnosis (CWD) è una funzione standard, Monitora costantemente e fornisce feedback in condizioni di funzionamento corretto e condizioni di allarme tramite un indicatore LED. È possibile sostituire il modulo di commutazione (contatti principali), modulo di controllo che aumenta la durata del contattore con semplici attività di manutenzione. I collegamenti dell'alimentazione principale accessibili dalla parte anteriore sono dotati di collegamenti bullonati e connessioni di controllo tramite morsetti a innesto per un assemblaggio semplice e rapido. Fornisce protezione IP2x dal fronte con coprimorsetti opzionali conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C e viene montato direttamente su piastra, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Il contattore può essere installato in tre quadranti di piano verticale ed è possibile montare direttamente OLR sotto il contattore. Dimensioni 225 mm x 140 mm x 226 mm (A x L x P), dimensioni compatte per risparmiare spazio sul pannello. Certificazione multi-standard (CB, CCC, cULcs, CE, marchio UKCA, CE). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

larghezza

140 mm

altezza

225 mm

profondità

226 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

385 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

265 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

132 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

200 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 265A, versione Standard, bobina elettronica 100…250V AC/DC

€ 1219,40 x 1 pz.
(pz.)