Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G225LSEA
Cod. Produttore
LC1G225LSEA
Cod. EAN
3606481922458

Informazioni di prodotto

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 225A, versione Advanced, bobina elettronica 200…500V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore ad alta potenza TeSys Giga, 3 poli (3 NA), adatto per applicazioni di categoria AC-3 fino a 225A 132kW@440V, dotato di bobina elettronica a basso consumo a banda larga 200-500 V CA/CC, Controllo uscita PLC e integrato con blocco contatti ausiliari 1NA+1NC (17V 1mA). Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 500 cicli all'ora e ambienti fino a 60°C. È costruito con un'elevata affidabilità che fornisce una durata meccanica fino a 8 milioni di cicli. Contact Wear Diagnosis (CWD) è una funzione standard, Monitora costantemente e fornisce feedback in condizioni di funzionamento corretto e condizioni di allarme tramite un indicatore LED. La segnalazione remota della diagnostica di usura è abilitata da un modulo opzionale Remote Wear Diagnosis (RWD). È possibile sostituire il modulo di commutazione (contatti principali), modulo di controllo che incrementa la durata del contattore e consente la manutenzione senza rimuovere i cavi di alimentazione/le sbarre di distribuzione, grazie ai blocchi di connessione memoria cablaggio. I collegamenti all'alimentazione principale accessibili dalla parte anteriore sono dotati di collegamenti bullonati e collegamenti di controllo tramite morsetti a innesto e assemblaggio facile e rapido. Fornisce protezione IP2x dal fronte con coprimorsetti opzionali conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C e viene montato direttamente su piastra, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Il contattore può essere installato in tre quadranti di piano verticale ed è possibile montare direttamente OLR sotto il contattore. Dimensioni 255 mm x 108 mm x 193 mm (LxAxP), dimensioni compatte per risparmiare spazio sul pannello. Certificazione multi-standard (CB, CCC, cULcs, marcatura CE, UKCA). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

larghezza

108 mm

altezza

255 mm

profondità

193 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

110 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

225 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

330 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

225 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

110 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

150 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 225A, versione Advanced, bobina elettronica 200…500V AC/DC