› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4 poli 200A DILMP200 RAC240 per automazione industriale

Cod. Rexel KM109925
Cod. Produttore 109925
Cod. EAN 4015081094912

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Contatti principali: 4P normalmente aperti
  • Tensione di lavoro: AC
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Alta
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Contattore a 4 poli con corrente nominale di 200 A, progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di quattro contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione di carichi elevati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il contattore DILMP200 RAC240 è un dispositivo elettrico robusto e affidabile, progettato per gestire carichi fino a 200A. Con quattro contatti principali normalmente aperti, offre un'ottima soluzione per applicazioni industriali. La connessione avviene tramite un pratico raccordo a vite, garantendo una facile installazione. Questo contattore è ideale per circuiti a tensione alternata, assicurando prestazioni elevate e durature. La qualità del marchio Moeller si riflette nella sua costruzione e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

136 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

75 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore 4 poli 200A DILMP200 RAC240 per automazione industriale