› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4P 32A 24V 50/60Hz per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel KM109799
Cod. Produttore 109799
Cod. EAN 4015081093717

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V 50/60Hz
  • Contatti principali: 4 normalmente aperti
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Funzionamento: affidabile e stabile
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: impatto elettrico efficiente
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILMP32-10 con 4 contatti principali normalmente aperti, progettato per funzionare con tensione di azionamento in corrente alternata a 24V 50/60Hz. Il dispositivo utilizza un tipo di collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica, offre robustezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il contattore DILMP32-10 è progettato per un funzionamento affidabile a 24V e 50/60Hz. Con 4 contatti principali normalmente aperti, offre prestazioni eccellenti per le applicazioni elettriche. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo dispositivo è ideale per chi cerca efficienza e durata nei propri impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta sicura per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore 4P 32A 24V 50/60Hz per impianti elettrici industriali