› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 450 KW 3 contatti guida DIN elettrico industriale

Cod. Rexel KM208226
Cod. Produttore 208226
Cod. EAN 4015082082260

Informazioni principali

  • Potenza: 450 KW
  • Contatti principali: 3 NO
  • Tipo di montaggio: Guida DIN
  • Applicazione: Corrente continua
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Contattore potenza
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM820/22 con potenza nominale di 450 kW, progettato per il collegamento su guida e alimentazione in corrente continua (DC). Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel controllo di circuiti elettrici. La configurazione e i materiali garantiscono un funzionamento stabile e duraturo in ambienti elettrici complessi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM820/22(RAC500) CONT POT 450 KW è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Con una potenza di 450 KW, questo contattore è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento su guida. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, offre una soluzione efficiente per il controllo di circuiti in corrente continua. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono un elemento essenziale per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

450 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

820 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

656 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

355 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

522 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

480 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 700 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 450 KW 3 contatti guida DIN elettrico industriale