› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM7-10 24VDC 3KW 1NA Automazione Industriale

Cod. Rexel KM276565
Cod. Produttore 276565
Cod. EAN 4015082765651

Informazioni principali

  • Tensione: 24 VDC
  • Potenza: 3 kW
  • Contatti: 1 NA
  • Collegamento: a vite
  • Tipo: Interruttore
  • Materiali: durevoli
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILM7-10 con bobina a tensione continua di 24V DC, progettato per il controllo di potenze fino a 3 kW. Dispone di un contatto principale normalmente aperto, ideale per applicazioni di comando elettrico con collegamento a vite. Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento affidabile e una configurazione semplice, adatta per impianti elettrici industriali che richiedono un controllo efficiente e sicuro dei circuiti in corrente continua. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM7-10(24VDC) CONT POT 3KW 1NA è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con 3 contatti normalmente aperti e un collegamento a vite, offre una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo funziona con tensione DC, rendendolo ideale per diverse configurazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, il DILM7-10 è perfetto per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM7-10 24VDC 3KW 1NA Automazione Industriale