› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM7-01 24V 3kW 1NC per automazione industriale

Cod. Rexel KM276589
Cod. Produttore 276589
Cod. EAN 4015082765897

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V 50/60Hz
  • Potenza: 3 kW
  • Contatti principali: 3 NO
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Serie: Moeller series
  • Installazione: Sicura e semplice

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM7-01 con bobina a 24V in corrente alternata a 50/60 Hz, progettato per il controllo di carichi fino a 3 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti e si connette tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando efficiente e durevole dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM7-01 è un contattore potente progettato per operare a 24V 50/60Hz, con una capacità di 3kW. Questa unità presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Il collegamento al circuito elettrico avviene tramite un pratico raccordo a vite, rendendo l'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in corrente alternata, il DILM7-01 è un componente essenziale per il controllo efficiente di apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM7-01 24V 3kW 1NC per automazione industriale