› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM250/22 3NO 132kW guida DIN

Cod. Rexel KM208200
Cod. Produttore 208200
Cod. EAN 4015082082000

Informazioni principali

  • Potenza: 132 KW
  • Contatti NA: 3
  • Tensione: Alta tensione AC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Moeller
  • Materiale: Robusto
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM250/22 con potenza nominale di 132 kW, progettato per il collegamento su guida DIN. Ideale per applicazioni in corrente alternata (AC), dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Questo componente è adatto per impianti industriali che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM250/22(RA110) CONT POT 132 KW è un dispositivo di controllo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un numero di contatti normalmente aperti pari a 3, questo prodotto è ideale per applicazioni ad alta tensione AC. Il collegamento su guida facilita l'installazione, rendendo il DILM250/22 un'ottima scelta per sistemi elettrici complessi. La qualità del materiale e il design robusto assicurano durata e efficienza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

250 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

429 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

110 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

149 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 110 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM250/22 3NO 132kW guida DIN