› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM12-01 24VDC 5,5KW 1NC Automazione Industriale

Cod. Rexel KM276880
Cod. Produttore 276880
Cod. EAN 4015082768805

Informazioni principali

  • Tipo: Contattore potenza
  • Tensione azionamento: 24 V DC
  • Potenza nominale: 5,5 kW
  • Contatti principali: 1 NC
  • Collegamento: a vite
  • Numero contatti: 3 normalmente aperti
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Alta efficienza e robustezza

Descrizione del prodotto

Contattore DILM12-01 con tensione di azionamento in corrente continua a 24VDC, progettato per il controllo di carichi fino a 5,5 kW. Dotato di un contatto normalmente chiuso (1NC) e tre contatti principali normalmente aperti, assicura un funzionamento affidabile e sicuro in impianti elettrici industriali. Il collegamento elettrico principale è realizzato mediante raccordo a vite, garantendo una connessione stabile e duratura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e preciso di motori e apparecchiature elettriche, offrendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM12-01(24VDC) CONT POT 5,5KW 1NC è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un collegamento a vite, questo contattore offre una connessione sicura e affidabile. La tensione di azionamento DC garantisce prestazioni ottimali, mentre i tre contatti principali normalmente aperti assicurano una gestione efficace dell'energia. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e robustezza nel proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore DILM12-01 24VDC 5,5KW 1NC Automazione Industriale