› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore potenza 4 poli 160A per automazione industriale

Cod. Rexel KM109915
Cod. Produttore 109915
Cod. EAN 4015081094813

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione operativa: 380-690 V
  • Potenza motore max: 75 kW
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Protezione integrata: Sì
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico a 4 poli con portata di 160 A, progettato per il controllo di circuiti in corrente alternata. Dotato di quattro contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione di carichi elettrici elevati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 95 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 160 A, in custodia: Ith= 128 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 415 A, in custodia: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

55 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore potenza 4 poli 160A per automazione industriale