Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6731
Cod. Produttore
GWD6731
Cod. EAN
8011564809635

Informazioni di prodotto

Il contattore GWGWD6731 garantisce efficienza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con controllo preciso dei carichi
  • Affidabilità e sicurezza elevate per l’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

profondità di incasso

72 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

Produttore

CONTATTORE CTR - 63A 2NA 230V - 3 MODULI

€ 110,10 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info