›

CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 2

Cod. Rexel HLERC225S
Cod. Produttore ERC225S
Cod. EAN 3250612400027

Informazioni principali

Contattore comando manuale silenzioso 2 NA 230 V AC 25 A 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore a comando silenzioso manuale per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 1 modulo DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

carico max. della lampada fluorescente

950 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-7a/AC-7b

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ERC

CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 2