Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2SK20E7
Cod. Produttore
CA2SK20E7
Cod. EAN
3389110564150

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 48 V CA 50/60 Hz
  • Contatti: 2 NA (normalmente aperti)
  • Corrente termica: 10 A a 55 °C
  • Tensione nominale impiego: ≤ 690 V CA
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/ora
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 56x27x55,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA2SK20E7 è un relè di controllo TeSys SK di Schneider Electric per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 2 contatti (2NA) e una bobina 48V 50/60Hz CA in un dispositivo di larghezza 27mm. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys SK - 2 NA - <= 690 V - 48 Vca