Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2SK11F7
Cod. Produttore
CA2SK11F7
Cod. EAN
3389110564075

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys SK - 1 NA + 1 NC - <= 690 V - 110 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA2SK11F7 è un relè di controllo TeSys SK di Schneider Electric per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 2 contatti (1NA + 1NC) e una bobina 110V 50/60Hz CA in un dispositivo di larghezza 27mm. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys SK - 1 NA + 1 NC - <= 690 V - 110 Vca