Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA3KN22GD
Cod. Produttore
CA3KN22GD
Cod. EAN
3389110483901

Informazioni di prodotto

Relè di controllo compatto e affidabile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con morsetti a molla e fissaggio su guida DIN o vite
  • Risparmio di tempo grazie alla compattezza (45 mm di larghezza)
  • Alta velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e resistenza elevate anche in ambienti da -25°C a +50°C
  • Certificazione multi-standard per sicurezza e compatibilità globale
  • Efficienza nel controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA/2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina standard da 125 V CC per circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys K - 2 NA + 2 NC - <= 690 V - 125 Vcc