Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD326BD
Cod. Produttore
CAD326BD
Cod. EAN
3389110847239

Informazioni di prodotto

Relè di controllo TeSys D ottimizzato per installazione efficiente e prestazioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite
  • Collegamento rapido tramite connettori
  • Basso assorbimento energetico a 24 V per ridurre i consumi durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e affidabilità anche a temperature estreme (-40/+60°C)
  • Risparmio energetico grazie al circuito di controllo DC senza picchi di consumo
  • Funzionamento rapido fino a 180 cicli/min per una gestione efficiente dei carichi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 24V senza picchi di consumo ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni, collegamento mediante connettori. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys D - 3 NA + 2 NC - <= 690 V - 24 Vcc