Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD503BL
Cod. Produttore
CAD503BL
Cod. EAN
3389110820713

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CAD503 - 5NO - - 10 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (5NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 24V a basso consumo, senza picchi di consumo allo spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni, collegamento mediante terminali a molla. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD503 - 5NO - - 10 A - 24 V CC