Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD50FD
Cod. Produttore
CAD50FD
Cod. EAN
3389110405743

Informazioni di prodotto

  • Categoria utilizzo: AC-15, DC-13
  • Contatti: 5 NO
  • Tensione comando: 55-110 V CC
  • Corrente nominale: 10 A (60 °C)
  • Potere chiusura: 140 A CA, 250 A DC
  • Isolamento: 600-690 V
  • Montaggio: Rail, Piastra
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAD50FD è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (5NO), una bobina 110V DC con un modulo soppressore di sovratensione integrale e collegamento mediante morsetti a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD50 - 5NO - - 10 A - 110 V CC