Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD323BL
Cod. Produttore
CAD323BL
Cod. EAN
3389110820669

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CAD323 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAD323BL è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (3NO + 2NC), una bobina CC a basso consumo da 24 V con un modulo soppressore integrale di picchi e collegamento mediante morsetti a molla. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD323 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC