Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD323F7
Cod. Produttore
CAD323F7
Cod. EAN
3389110819564

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CAD323 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 110 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (3NA + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da un circuito di controllo CA a 110 V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD323 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 110 V CA