Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD32UD
Cod. Produttore
CAD32UD
Cod. EAN
3389110405392

Informazioni di prodotto

Relè di controllo compatto e affidabile, progettato per facilitare l’installazione e garantire prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite
  • Collegamento tramite morsetti a vite per un’installazione rapida
  • Funzionamento affidabile fino a 180 cicli/min a temperature estreme (-40/+60°C)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficace di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13
  • Risparmio energetico grazie a un circuito di controllo a 250V CC
  • Alta durata e resistenza per un funzionamento sicuro e continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (3NA + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da un circuito di controllo a 250V CC, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite.

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 250 V CC