Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA3SK11BD
Cod. Produttore
CA3SK11BD
Cod. EAN
3389110564235

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Isolamento: 690 V
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/h
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni: 27 mm larghezza
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di mini-controllo TeSys SK, 2 contatti (1NO + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA3SK - 10 A - 24 V CC