› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CA3K - 4 NO - - 10 A - 24 V CC

Cod. Rexel TECA3KN40BD
Cod. Produttore CA3KN40BD
Cod. EAN 3389110500219

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Bobina: 24 V DC
  • Contatti: 4 NO
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm / Vite
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (LxAxP): 45x58x57 mm
  • Serie: TeSys Control Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 4 contatti (4NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CA3K - 4 NO - - 10 A - 24 V CC
€ 46,61 x 1 pz.
(pz.)