Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA3KN313BD3
Cod. Produttore
CA3KN313BD3
Cod. EAN
3389110701678

Informazioni di prodotto

TECA3KN313BD3 offre soluzioni affidabili e rapide per il controllo elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Alta durata operativa fino a 10.000 cicli/ora

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità certificata con standard internazionali
  • Funzionamento stabile anche in applicazioni severe
  • Efficienza energetica garantita da bobina a 24V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA3KN313BD3 è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (3NA + 1NC), una bobina 24V CC con dispositivo di soppressione integrato e collegamento mediante morsetti a molla. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA3K - 3 NO + 1 NC - - 10 A - 24 V CC