Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA3KN22ND
Cod. Produttore
CA3KN22ND
Cod. EAN
3389110483963

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 2NC + 2NO
  • Tensione comando: 60 V DC
  • Corrente nominale: 10 A a 50 °C
  • Potere di chiusura: 110 A Irms
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 58x45x57 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, UKCA
  • Serie: TeSys Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA3KN22ND è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (2NA + 2NC), una bobina 60V CC e collegamento mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA3K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 60 V CC