Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2SK11P7
Cod. Produttore
CA2SK11P7
Cod. EAN
3389110564105

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CA2SK - 1 NO + 1 NC - 10 A - 230 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di mini-controllo TeSys SK, 2 contatti (1NO + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA2SK - 1 NO + 1 NC - 10 A - 230 V CA