Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2KN40B7
Cod. Produttore
CA2KN40B7
Cod. EAN
3389110500325

Informazioni di prodotto

Il relè di controllo TeSys D offre prestazioni affidabili e compatte per applicazioni elettromeccaniche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN da 35 mm o a vite
  • Collegamento semplice tramite morsetti a vite
  • Compatto con larghezza di soli 45 mm, ottimizza lo spazio nel quadro
  • Elevata velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata elevate anche a temperature da -25°C a +50°C
  • Controllo efficiente di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13
  • Risparmio energetico grazie al circuito di controllo a bassa tensione (24V AC)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 4 contatti (4NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 24V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 4 NO - - 10 A - 24 V CA