Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2KN31P7
Cod. Produttore
CA2KN31P7
Cod. EAN
3389110500318

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 230 V CA 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 10 A
  • Composizione contatti: 3 NO + 1 NC
  • Tensione nominale impiego: 690 V CA
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (LxAxP): 45x58x57 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (3NO + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 3 NO + 1 NC - - 10 A - 230 V CA