Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2KN31M7
Cod. Produttore
CA2KN31M7
Cod. EAN
3389110500301

Informazioni di prodotto

Relè di controllo compatto e affidabile, progettato per semplificare l’installazione e garantire prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Collegamento semplice tramite morsetti a vite
  • Alta velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente dei carichi elettromagnetici
  • Affidabilità e durata elevate in condizioni ambientali da -25 a +50 °C
  • Compatto, occupa poco spazio nell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (3NO + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 220-230V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

27 mm

altezza

56 mm

profondità

55,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 3 NO + 1 NC - - 10 A - 220...230 V CA