Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA2KN223B7
Cod. Produttore
CA2KN223B7
Cod. EAN
3389110241600

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA2KN223B7 è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (2NO + 2NC), una bobina 24V 50/60Hz CA e collegamento mediante morsetti a molla. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA