› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 220...230 V CA

Cod. Rexel TECA2KN22M7
Cod. Produttore CA2KN22M7
Cod. EAN 3389110500233

Informazioni principali

  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Tensione comando: 220-230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di chiusura: 110 A IEC 60947
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (LxAxP): 45x58x57 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, UKCA
  • Serie: TeSys Control Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 220-230V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CA2K - 2 NO + 2 NC - - 10 A - 220...230 V CA
€ 39,57 x 1 pz.
(pz.)