Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECA3KN403BD3
Cod. Produttore
CA3KN403BD3
Cod. EAN
3389110341546

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario serie K 4NO <=690V 24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA3KN403BD3 è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (4NA), una bobina 24V CC con dispositivo di soppressione integrato e collegamento mediante morsetti a molla. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario serie K 4NO <=690V 24 VDC