› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILER-22 2NA+2NC 230V 50/60Hz Industriale

Cod. Rexel KM51777
Cod. Produttore 051777
Cod. EAN 4015080517771

Informazioni principali

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente nominale AC-15: 6 A @ 230V
  • Corrente nominale AC-15: 3 A @ 400V
  • Contatti: 2 NA + 2 NC
  • Tensione di comando: 230V 50/60Hz
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore DILER-22 progettato per il montaggio su barra DIN o vite, ideale per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 230V 50Hz o 240V 60Hz. Dispone di due contatti normalmente aperti (2NA) e due contatti normalmente chiusi (2NC), garantendo versatilità e affidabilità nel controllo di circuiti elettrici. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione di carichi elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILER-22 2NA+2NC 230V 50/60Hz Industriale