› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario miniaturizzato DILER 2NA+2NC 24V DC IP20 Germania

Cod. Rexel KM10042
Cod. Produttore 010042
Cod. EAN 4015080100423

Informazioni principali

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente nominale AC-15: 6 A (230 V)
  • Corrente nominale AC-15: 3 A (400 V)
  • Contatti NA: 2 norm. aperti
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM10042 è un minicontattore con comando a 24 V DC, progettato per il montaggio su barra DIN o tramite vite. È caratterizzato da due contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni di comando elettrico in impianti industriali. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre la tensione di azionamento in corrente continua lo rende adatto a sistemi con alimentazione DC. Questo minicontattore è una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici, offrendo un funzionamento preciso senza indicatore a LED o comando manuale integrato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario miniaturizzato DILER 2NA+2NC 24V DC IP20 Germania