Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 095 2
Cod. Produttore
EP 095 2
Cod. EAN
4013614320354

Informazioni di prodotto

HKF1-11 Aux.-contact for front mounting

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario frontale con configurazione 1NA+1NC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Il dispositivo è ideale per integrare sistemi di automazione e garantire una gestione efficiente dei carichi elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

HKF1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario frontale HKF1-11 1NA+1NC per motor starter MS116-MS165 controllo circuiti elettrici

€ 11,96 x 1 pz.
(pz.)