› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILER 31 24V 50Hz morsetti vite IP20 industriale

Cod. Rexel KM10251
Cod. Produttore 010251
Cod. EAN 4015080102519

Informazioni principali

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente AC-15 220-240 V: 6 A
  • Corrente AC-15 380-415 V: 3 A
  • Contatti NA: 3
  • Contatti NC: 1
  • Tensione di comando: 24 V 50 Hz
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il KM10251 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni che richiedono un azionamento a tensione alternata AC a 24V 50Hz. Questo componente si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con sistemi elettrici standard, garantendo un funzionamento efficiente senza necessità di comando manuale o indicatore a LED integrato. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta per il controllo e la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 24 V 50 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILER 31 24V 50Hz morsetti vite IP20 industriale