› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILA-40 24V DC 4 contatti NA IP20 industriale

Cod. Rexel KM276344
Cod. Produttore 276344
Cod. EAN 4015082763442

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Contatti norm. aperti: 4 NA
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Contattore ausiliario

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-40 con tensione di comando a 24V DC, dotato di 4 contatti normalmente aperti. Progettato per il montaggio su barra DIN o con vite, garantisce un'installazione versatile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile senza indicatori LED o interfacce aggiuntive. La sua configurazione a bassa tensione DC assicura un funzionamento efficiente e stabile in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILA-40 24V DC 4 contatti NA IP20 industriale