› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario 3NA+1NC 24V AC 50/60Hz per automazione industriale

Cod. Rexel KM276368
Cod. Produttore 276368
Cod. EAN 4015082763688

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz
  • Contatti NA: 3 norm. aperti
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-31 con tensione di alimentazione 24V in corrente alternata a 50/60 Hz, dotato di 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso. Progettato per il montaggio su barra DIN o tramite vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile senza indicatore a LED o comando manuale integrato. Questo dispositivo garantisce prestazioni stabili e sicurezza nei circuiti di controllo industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario 3NA+1NC 24V AC 50/60Hz per automazione industriale