› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILA-31 3NA+1NC 220V DC IP20 automazione industriale

Cod. Rexel KM276383
Cod. Produttore 276383
Cod. EAN 4015082763831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di comando: 220 V DC
  • Contatti NA: 3
  • Contatti NC: 1
  • Tipo di corrente: AC/DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-31 con tensione di alimentazione a 220V DC, dotato di 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso. Progettato per un montaggio a vite, garantisce un funzionamento affidabile senza comando manuale né indicatore a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e sicuro con tensione continua. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 220 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILA-31 3NA+1NC 220V DC IP20 automazione industriale