› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILA 2NA+2NC 230V AC comando industriale IP20

Cod. Rexel KM276407
Cod. Produttore 276407
Cod. EAN 4015082764074

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz
  • Contatti NA: 2 norm. aperti
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-22 con tensione di alimentazione AC 230V a 50/60 Hz, dotato di due contatti normalmente aperti (2NA). Progettato per il montaggio su guida DIN, garantisce un'installazione semplice e sicura negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni di comando e segnalazione in sistemi elettrici industriali, offrendo affidabilità e compatibilità con diverse configurazioni di automazione. La sua struttura robusta e l'assenza di indicatori LED o comandi manuali ne fanno un dispositivo essenziale per il controllo elettrico di precisione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILA 2NA+2NC 230V AC comando industriale IP20