› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario DILA-22 24V 2NA+2NC IP20 Automazione industriale

Cod. Rexel KM276403
Cod. Produttore 276403
Cod. EAN 4015082764036

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione comando: 24 V 50/60 Hz
  • Contatti NA: 2 norm. aperti
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Tipo corrente: AC
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contattore ausiliario DILA-22 con bobina a tensione 24V AC 50/60Hz, dotato di 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. Progettato per il montaggio su barra DIN o con vite, garantisce un funzionamento affidabile in impianti elettrici industriali. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi di comando manuale lo rendono ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore ausiliario DILA-22 24V 2NA+2NC IP20 Automazione industriale